曜日別特売

ステンレス製杓型噴霧器 1L

ステンレス製杓型噴霧器 1L - 工進ステンレス製杓型噴霧器 1L - 工進ステンレス製杓型噴霧器 1L - 工進ステンレス製杓型噴霧器 1L - 工進ステンレス製杓型噴霧器 1L - 工進

スプレータイプのステンレス製小型噴霧器。噴霧・直射OK

用途水やりや薬剤の散布にタイプスプレータイプタンク容量(L)1本体質量(kg)0.5最高圧力(MPa[kgf/cm2])締め切り時:0.3[3]噴射能力(mL/min)600噴霧能力(mL/min)300材質(タンク)ステンレス主な用途殺虫・消毒剤用ポンプ噴霧調整霧・直射アズワン品番64-9482-44噴口自在1頭口噴口内容量1台
関連資料:(4.9MB)取扱説明書:(0.8MB)
注意
使用後は必ずタンク一杯分水を噴霧して薬剤が残らないようにしてください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62759936SS-1
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

霧吹きスプレーの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/829/
2023-03-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

噴霧器の種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/691/
2023-03-09

防除機・噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする