ステンレス製半自動噴霧器

ステンレス製半自動噴霧器 - 工進ステンレス製半自動噴霧器 - 工進ステンレス製半自動噴霧器 - 工進ステンレス製半自動噴霧器 - 工進ステンレス製半自動噴霧器 - 工進ステンレス製半自動噴霧器 - 工進ステンレス製半自動噴霧器 - 工進ステンレス製半自動噴霧器 - 工進

加圧しながら散布出来る半自動噴霧器。ステンレスタンクで錆びにくい。

用途薬剤散布に内容量1台
注意
※使用後は必ずタンク一杯分水を噴霧して薬剤が残らないようにしてください。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タンク容量(L)
本体質量(kg)
種類
型式
ホース長さ(m)
ノズル長(mm)
噴霧能力(mL/min)
主な用途
対応溶液
接続ねじ
材質(本体)
質量(kg)
ポンプ
最高圧力(MPa[kgf/cm2])
噴口
噴霧調整
噴射能力(mL/min)
付属品
材質(タンク)
取扱説明書
関連資料
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29077118SS-4SC41.2手動式(半自動式)--320--薬剤噴口・ノズルパイプ:G1/4SS---自在1頭口噴口霧・直射---(2.25MB)(0.79MB)
オープン
5,498
6,048(税込)
当日出荷
29077127SS-9SC91.8手動式(半自動式)--450--薬剤噴口・ノズルパイプ:G1/4SS---自在1頭口噴口霧・直射---(2.25MB)(0.79MB)
オープン
7,298
8,028(税込)
4日以内出荷
62759945SS-441.2-肩掛式1450400殺虫・消毒剤用----締め切り時:0.7[7]1頭口噴口700握りグリップ(ホース付き)・ボールコック・1頭口・ノズルパイプステンレス(1.2MB)(4.9MB)
オープン
取扱い終了
代替品有
57328057SS-9DX91.9手動式(半自動式)肩掛式1440~1110400殺虫・消毒剤用薬剤噴口・ノズルパイプ:G1/4SS1.9-締め切り時:0.7[7]自在1頭口噴口霧・直射700握りグリップ(ホース付き)・ボールコック・1頭口・ノズルパイプステンレス(1.2MB)(2.3MB)
オープン
取扱い終了
代替品有
81976676SS-991.9手動式(半自動式)肩掛式1450400殺虫・消毒剤用薬剤噴口・ノズルパイプ:G1/4SS--締め切り時:0.7[7]自在1頭口噴口霧・直射700握りグリップ(ホース付き)・ボールコック・1頭口・ノズルパイプステンレス(1.2MB)(4.9MB)
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
代替品有
57328048SS-4DX41.2手動式(半自動式)肩掛式1305~730400殺虫・消毒剤用薬剤噴口・ノズルパイプ:G1/4SS1.2-締め切り時:0.7[7]自在1頭口噴口霧・直射700握りグリップ(ホース付き)・ボールコック・1頭口・ノズルパイプステンレス(1.2MB)(42.5MB)
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
62759945SS-429077118SS-4SCSS-4 ステンレス製半自動噴霧器 工進 29077118ステンレス製半自動噴霧器工進1台
5,498
税込6,048
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
57328057SS-9DX29077127SS-9SCSS-9DX ステンレス製半自動噴霧器 工進 29077127ステンレス製半自動噴霧器工進1台
7,298
税込8,028
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
81976676SS-929077127SS-9SCSS-9 ステンレス製半自動噴霧器 工進 29077127ステンレス製半自動噴霧器工進1台
7,298
税込8,028
同メーカーの後継品です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

霧吹きスプレーの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/829/
2023-03-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

噴霧器の種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/691/
2023-03-09

防除機・噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする