曜日別特売

合皮手袋 EXTRAGUARD EG-009 Airflow

合皮手袋 EXTRAGUARD EG-009 Airflow - TOWA(東和コーポレーション)合皮手袋 EXTRAGUARD EG-009 Airflow - TOWA(東和コーポレーション)合皮手袋 EXTRAGUARD EG-009 Airflow - TOWA(東和コーポレーション)合皮手袋 EXTRAGUARD EG-009 Airflow - TOWA(東和コーポレーション)合皮手袋 EXTRAGUARD EG-009 Airflow - TOWA(東和コーポレーション)合皮手袋 EXTRAGUARD EG-009 Airflow - TOWA(東和コーポレーション)

手のひら部のPUは多孔質層と特殊加工による、高い通気性とグリップ力があります。
内側に脱着を邪魔しない適度なスベリ止めを施しており、作業時の手のズレを防ぎます。
親指と人差し指の先に上質なタッチパネル対応生地を使用しています。
甲部分の一部にメッシュ生地を使用することにより、ムレを軽減します。
高いフィット感で細かい作業が可能です。
オリジナルのアニマルカモフラ(カーキ)を使用しています。

用途
スポーツ、アウトドア
運送、物流
組立、軽作業
農業、園芸
機能通気性、タッチパネル対応、スマホ対応アニマルカモフラ(カーキ)入数(双)1材質【手のひら部】ポリウレタン、ポリエステル【甲部】ポリエステル、アクリル【マチ部】ポリエステル、アクリル【袖部】ネオプレン、ポリエステル仕様タッチパネル、スマホ対応RoHS指令(10物質対応)対応内容量1双
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
手のひらまわり(cm)
中指長(cm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62760006EG-009-MM20.818.07.234.0
オープン
1,198
1,318(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月9日
62760015EG-009-LL21.619.07.836.0
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
62760024EG-009-LLLL22.420.08.140.0
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする