ユニワールド
WONDER GRIP ロック&ストーン
天然ゴムにニトリルを配合する事で強度とグリップ力を両立させました。
用途
運送・荷役・建築・土木・日曜大工・ガーデニング
内容量
1双
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
色
材質(すべり止め)
ゲージ数
機能
入数(双)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62761984
WG333
M
25
7.9
10.5
21
ポリエステル
ブラック杢
天然ゴム+ニトリルゴム
10
通気性
1
オープン
¥
339
¥
373
(税込)
当日出荷
62761993
WG333
L
26
8.2
11
22
ポリエステル
ブラック杢
天然ゴム+ニトリルゴム
10
通気性
1
オープン
¥
339
¥
373
(税込)
当日出荷
62762009
WG333
XL
27.5
8.5
11.5
23
ポリエステル
ブラック杢
天然ゴム+ニトリルゴム
10
通気性
1
オープン
¥
339
¥
373
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください