ユニワールド
WONDER GRIP ユーフィール
素手感覚で作業をしたい方向け。超極薄18ゲージ手袋に特殊コーティングを施しました。
マイクロフォーム加工。
用途
整備作業・運送・荷役・建築・土木・日曜大工・ガーデニング
内容量
1双
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
色
材質(すべり止め)
ゲージ数
機能
入数(双)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62762018
WG1855
M
23.5
7.2
8.25
16.5
ポリエステル・ポリウレタン
蛍光イエロー
ニトリルゴム
18
耐摩耗性、蒸れにくい
1
オープン
¥
319
¥
351
(税込)
当日出荷
62762027
WG1855
L
24.5
7.5
8.75
17.5
ポリエステル・ポリウレタン
蛍光イエロー
ニトリルゴム
18
耐摩耗性、蒸れにくい
1
オープン
¥
319
¥
351
(税込)
当日出荷
62762036
WG1855
XL
25.5
7.8
9.25
18.5
ポリエステル・ポリウレタン
蛍光イエロー
ニトリルゴム
18
耐摩耗性、蒸れにくい
1
オープン
¥
319
¥
351
(税込)
当日出荷
62762045
WG1855
M
23.5
7.2
8.25
16.5
ポリエステル・ポリウレタン
グレー
ニトリルゴム
18
耐摩耗性、蒸れにくい
1
オープン
¥
319
¥
351
(税込)
当日出荷
62762054
WG1855
L
24.5
7.5
8.75
17.5
ポリエステル・ポリウレタン
グレー
ニトリルゴム
18
耐摩耗性、蒸れにくい
1
オープン
¥
319
¥
351
(税込)
当日出荷
62762063
WG1855
XL
25.5
7.8
9.25
18.5
ポリエステル・ポリウレタン
グレー
ニトリルゴム
18
耐摩耗性、蒸れにくい
1
オープン
¥
319
¥
351
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください