ユニワールド
WONDER GRIP ラバーフリーダム
手首の締め付けによる不快感を解消した手首ショートタイプの手袋です。
プレミアムフィニッシュ加工。
用途
整備作業・運送・荷役・建築・土木・日曜大工・ガーデニング
内容量
1双
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
色
材質(すべり止め)
ゲージ数
入数(双)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62762106
WG313
M
19.5
7.5
17.2
ポリエステル
パープル杢
天然ゴム
13
1
オープン
¥
279
¥
307
(税込)
当日出荷
62762115
WG313
L
20.5
8
18
ポリエステル
パープル杢
天然ゴム
13
1
オープン
¥
279
¥
307
(税込)
当日出荷
62762124
WG313
XL
21.5
8.5
18.8
ポリエステル
パープル杢
天然ゴム
13
1
オープン
¥
279
¥
307
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください