ユニワールド
WONDER GRIP ニトフリーダム
手首の締め付けによる不快感を解消した手首ショートタイプの手袋です。
マイクロフォーム加工。
用途
整備作業・運送・荷役・建築・土木・日曜大工・ガーデニング
内容量
1双
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
色
材質(すべり止め)
ゲージ数
機能
入数(双)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62762133
WG513
M
20
7.5
8.7
17.4
ポリエステル
ライトブルー杢
ニトリルゴム
13
耐摩耗性、蒸れにくい、手首ショート
1
オープン
¥
309
¥
340
(税込)
当日出荷
62762149
WG513
L
21
8
9.1
18.2
ポリエステル
ライトブルー杢
ニトリルゴム
13
耐摩耗性、蒸れにくい、手首ショート
1
オープン
¥
309
¥
340
(税込)
当日出荷
62762158
WG513
XL
22
8.5
9.4
18.8
ポリエステル
ライトブルー杢
ニトリルゴム
13
耐摩耗性、蒸れにくい、手首ショート
1
オープン
¥
309
¥
340
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください