ユニワールド
やわらかフィット ウレタン指先コーティング手袋
左右兼用手袋で経済的。指先のみコーティングを施しています。
用途
一般作業
内容量
1双
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
色
材質(すべり止め)
ゲージ数
入数(双)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62762167
1540
S
20.0
7.0
7.8
15.6
ポリエステル
ホワイト
ポリウレタン
13
1
オープン
¥
129
¥
142
(税込)
当日出荷
62762176
1540
M
21.0
7.1
8.5
17.0
ポリエステル
ホワイト
ポリウレタン
13
1
オープン
¥
129
¥
142
(税込)
当日出荷
62762185
1540
L
22.0
7.7
8.8
17.6
ポリエステル
ホワイト
ポリウレタン
13
1
オープン
¥
129
¥
142
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください