ユニワールド
WONDER GRIP オリバ
整備作業に最適。オイルにもグリップを発揮する特殊コーティングを施しています。
プレミアムフィニッシュ加工。
用途
整備作業・運送・荷役・建築・土木・日曜大工・ガーデニング
内容量
1双
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
色
材質(すべり止め)
ゲージ数
機能
入数(双)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62762228
WG518W
M
24.5
7.6
10
20
ナイロン
パープル
ニトリルゴム
15
耐摩耗性、耐油性
1
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
62762237
WG518W
L
25.3
8
10.5
21
ナイロン
パープル
ニトリルゴム
15
耐摩耗性、耐油性
1
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
62762246
WG518W
XL
26
8.5
11
22
ナイロン
パープル
ニトリルゴム
15
耐摩耗性、耐油性
1
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月6日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください