ユニワールド
WONDER GRIP オイルガード
(1件のレビュー)
指先感覚に優れたオールコート手袋です。
プレミアムフィニッシュ加工。
用途
整備作業・運送・荷役・建築・土木・日曜大工・ガーデニング
コーティング
ニトリル
内容量
1双
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
色
材質(すべり止め)
ゲージ数
機能
入数(双)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62762255
WG658BU
XL
26
9
11.5
23
ナイロン
ブルー
ニトリル
15
耐摩耗性、耐油性
1
オープン
¥
589
¥
648
(税込)
当日出荷
62762264
WG658BU
L
26
8.8
11.5
22
ナイロン
ブルー
ニトリル
15
耐摩耗性、耐油性
1
オープン
¥
589
¥
648
(税込)
当日出荷
62762273
WG658BU
M
26
8.4
10.5
21
ナイロン
ブルー
ニトリル
15
耐摩耗性、耐油性
1
オープン
¥
589
¥
648
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください