曜日別特売

ハロゲン船上灯

ハロゲン船上灯 - 冨士電球工業ハロゲン船上灯 - 冨士電球工業ハロゲン船上灯 - 冨士電球工業ハロゲン船上灯 - 冨士電球工業ハロゲン船上灯 - 冨士電球工業ハロゲン船上灯 - 冨士電球工業
(4件のレビュー)

ハロゲンランプ(船上灯)!
白熱電球に比べ、コンパクトで明るく寿命が長い!
集魚灯、作業灯として使用可能です。
白熱電球を使用されている場合、そのまま交換してご使用できます。

口金E39安定器必要なし内容量1本
注意
※電圧が上がりますと明るくなりますが、ランプ寿命が短くなりますのでご注意ください
※電圧とランプ出力にご注意ください。
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
電流(A)
電圧(V)
定格出力(W)
メーカー
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62780306HA500-1-5AC110500KOTO製or冨士製
オープン12,980
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
62780315HA1000-1-10AC1001000ホクト製 or KOTO製 or 冨士製
オープン13,980
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
62780324HA1000-2-4.5AC2001000ホクト製 or KOTO製 or 冨士製
オープン12,980
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
62780333HA1500-1-15AC1001500ホクト製 or KOTO製 or 冨士製
オープン15,980
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
62780349HA1500-2-6.8AC2001500ホクト製 or KOTO製 or 冨士製
オープン15,980
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
62780358HA2000-1-20AC1002000ホクト製 or KOTO製 or 冨士製
オープン16,980
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
62780367HA2000-2-9AC2002000ホクト製 or KOTO製 or 冨士製
オープン15,980
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
62780376HA3000-2-13AC2003000ホクト製 or KOTO製 or 冨士製
オープン15,980
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
62780385HA4000-2-20AC2004000ホクト製 or KOTO製 or 冨士製
オープン19,980
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
84668090HA1500-1【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)15AC1001500ホクト製 or KOTO製 or 冨士製
オープン13,900
10,980
アウトレット
12,078(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
62780394HA5000-2-22AC2005000ホクト製 or KOTO製 or 冨士製
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62780367
2024-07-20
用途: イカ釣り
オフィス・モンタ

明るく とても良い 消費電力も少なく 安心して使えます。

対象商品 : 62780333
2023-12-04
用途: 船に携帯用の発電機を持ち込んで夜釣りに使用
株式会社 山水製造業

ハロゲン灯は100V仕様があるので、船に携帯用の発電機を持ち込んで夜釣りに使用するてめ、イカソケットと一緒に購入しました。
今年の夏のケンサキ烏賊釣りから使用するつもりです。
この年末年始の休みに船に取り付ける予定です。来年の夏が楽しみです。

対象商品 : 62780315
2023-10-29
用途: イカ釣り
コハマシステム

とても良いです。またほしいですよろしくお願いいたします、ありがとうございました。

対象商品 : 62780358
2022-05-20
用途: 漁船の集魚灯

漁船の集魚灯で、イカ釣りに使用しています。こんなもんだと思っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船灯/信号器具/形象物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする