コノエ
SUS329J4L 二相ステンレス鋼 六角ナット1種(切削)
海水などの高濃度塩化物環境において優れた耐孔食性、対応力腐食割れ性があるナットです。強度があり、常温における耐力はSUS304、SUS316の約2倍
用途
高強度・軽量化が求められる場所で幅広く使用可能。水門のゲート、油井管、地熱発電用、製塩プラントなどに。
材質
SUS329J4L
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
高さ(mm)
ねじピッチ(mm)
呼び
二面幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62760173
8
6.5
1.25
M8
13
オープン
¥
569
¥
626
(税込)
3日以内出荷
返品不可
62760189
10
8
1.5
M10
17
オープン
¥
669
¥
736
(税込)
3日以内出荷
返品不可
62760198
12
10
1.75
M12
19
オープン
¥
879
¥
967
(税込)
3日以内出荷
返品不可
62760207
16
13
2
M16
24
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
3日以内出荷
返品不可
62760216
20
16
2.5
M20
30
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください