バラストレスランプ

バラストレスランプ - マリンテックバラストレスランプ - マリンテック
(1件のレビュー)

バラストレスランプ(船上灯)!
安定器を必要としない画期的なランプ!
メタハラに近い光となりますので、集魚灯としても使用できます。
安定器が必要ないので、白熱電球やハロゲンランプのように直接、
電源に接続して点灯可能です。
推奨ソケット:ラムダ1、ラムダG1

周波数(Hz)60電圧(V)AC220口金E39安定器必要なし内容量1本
注意
※電圧はAC200~230V
※周波数60Hzでご使用ください。
※電圧や周波数が定格でない場合、ちらつきや不点灯、球切れなどの症状が起こる場合がございますので、事前にご確認ください。
※点灯直後に約1.5倍の起動電流が流れますので、発電機の余裕をみてご使用ください。
※複数のランプを使用される場合は、間隔をあけて点灯させてください。
※再点灯には約10分~20分かかりますので予めご了承ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
電流(A)
全光束(Lm)
定格出力(W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62780403MBL1000起動時9.2、安定時6.1310001000
オープン
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
62780419MBL2000起動時15、安定時9600002000
オープン
25,980
28,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62780419
2023-07-06
用途: 船舶
農・林・水産業

不良品、点かないから、いらない。
………………………

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船灯/信号器具/形象物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする