曜日別特売

防水レセプタクル(蓋付)

防水レセプタクル(蓋付) - マリンテック

防水タイプでキャップ(蓋付)です。
DC12V・24V・AC100V・200Vで使えスイッチ付は水中ポンプ用などで使用します!

内容量1個
注意
※プラグは付いていません。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格容量(A)
電線口
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62780559本体15A用 3Pスイッチなし15まで12mm(3.5SQケーブルまで)
4,3004,298
3,500
アウトレット
3,850(税込)
当日出荷
残り5点です
62780534本体20A用 2Pスイッチなし20まで12mm(3.5SQケーブルまで)
4,000
取扱い終了
代替品有
62780568本体15A用 3Pスイッチ付き15まで12mm(3.5SQケーブルまで)
8,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
62780577本体50A用 2Pスイッチなし50まで18mm(8SQケーブルまで)
4,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
62780543本体20A用 2Pスイッチ付き20まで12mm(3.5SQケーブルまで)
7,600
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
62780534本体20A用 2Pスイッチなし62568296OD-2P20A本体20A用 2Pスイッチなし 大阪電機製 2P本体スイッチなし 防水レセプタクル 大阪電機工業 62568296大阪電機製 2P本体スイッチなし 防水レセプタクル大阪電機工業1式
3,998
税込4,398
品番が変更になりました
62780568本体15A用 3Pスイッチ付き62568339OD-3PS15A本体15A用 3Pスイッチ付き 大阪電機製 3P本体スイッチ付き 15A 防水レセプタクル 大阪電機工業 62568339大阪電機製 3P本体スイッチ付き 15A 防水レセプタクル大阪電機工業1式
7,898
税込8,688
品番が変更になりました
62780577本体50A用 2Pスイッチなし62568305OD-2P50A本体50A用 2Pスイッチなし 大阪電機製 2P本体スイッチなし 50A 防水レセプタクル 大阪電機工業 62568305大阪電機製 2P本体スイッチなし 50A 防水レセプタクル大阪電機工業1式
4,698
税込5,168
品番が変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船舶電装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする