曜日別特売

LEDラインテープライト

LEDラインテープライト - マリンテック

LEDのツブツブが見えない画期的な商品です!
ラインテープライトは従来の基板にLEDチップをハンダ付けするのではなく、チップを
直接基板に実装してツブツブ間の無い綺麗なライン発光が可能となりました。
船舶用に開発した商品ですので、振動・防水性に優れ海水のかかる室外で使用出来ます。
LEDの点光源が面光源となるので作業性が良くなります。
10cm間隔でカットして使用可能です。例えば50cm・1mなど
カットして使用される場合は切断面にシリコンでの防水加工が必要です。
独自の基板サンドイッチ構造と背面のシリコン充填構造は長年の実績があります。
標準は5m仕様です。
長時間のエージングテスト済み
無線ノイズはありません。

セット内容本体(5m)、シリコン取付パーツ(20個)、シリコンキャップ(20個)、取扱説明書寸法(mm)9×12×5000質量(g)600電圧(V)DC24~28最大消費電力(W)85保証期間1年内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
発光色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62780708ML5-24W 1連 白色 5m白色LED
40,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
62780717ML5-24WA 1連 電球色 5m電球色LED
40,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
62780708ML5-24W 1連 白色 5m62569651ML5-24WML5-24W  1連 白色 5m LEDラインテープライト  白色 DC24V マリンテック 62569651LEDラインテープライト 白色 DC24Vマリンテック1式
39,980
税込43,978
品番が変更になりました
62780717ML5-24WA 1連 電球色 5m62569660ML5-24WAML5-24WA  1連 電球色 5m LEDラインテープライト  電球色 DC24V マリンテック 62569660LEDラインテープライト 電球色 DC24Vマリンテック1式
39,980
税込43,978
品番が変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船灯/信号器具/形象物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする