取付簡単!防滴LEDプッシュスイッチです!
防滴なので船舶で使用できます。
LEDがリングで点灯します。
結線方法でスイッチを押したときON、もしくは押したときOFFにできます。
LEDリングライトを常時点灯、もしくは押したとき点灯することができます。
本製品はDC12~24V用です。
スイッチ容量は5Aまで。
モーメンタリー式はボタンを押している間ON状態です。 ロックしないので離すとOFFになります。
推奨取り付け穴 19mm



| 注文コード | 品番 | 代替品注文コード | 代替品品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62780848 | MPS-1224R-M-5A | 61362327 | MPS5-1224R-WPM | ![]() | LED防水プッシュスイッチ 13A モーメンタリー式 赤色 | マリンテック | 1式 | ¥3,500 税込¥3,850 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |