曜日別特売

LEDプッシュスイッチ(オルタネイト式 20A用)

LEDプッシュスイッチ(オルタネイト式 20A用) - マリンテックLEDプッシュスイッチ(オルタネイト式 20A用) - マリンテックLEDプッシュスイッチ(オルタネイト式 20A用) - マリンテックLEDプッシュスイッチ(オルタネイト式 20A用) - マリンテックLEDプッシュスイッチ(オルタネイト式 20A用) - マリンテックLEDプッシュスイッチ(オルタネイト式 20A用) - マリンテックLEDプッシュスイッチ(オルタネイト式 20A用) - マリンテックLEDプッシュスイッチ(オルタネイト式 20A用) - マリンテック

取付簡単!防滴LEDプッシュスイッチです!
防滴なので船舶で使用できます。
LEDがリングで点灯します。
本製品はDC12~24V用です。
スイッチ容量は20Aまで。
オルタネイト式はボタンを押した後に手を離してもON状態を保持します。
推奨取り付け穴 22mm

質量(g)26防水保護等級IP64相当スイッチ容量20Aまで
注意
※付属のロックナットで固定してください
※オプション配線カプラーは適合しませんのでご注意ください
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
発光色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62780909MPS-1224R-O-20A1個赤色
2,800
2,798
3,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
62780918MPS-1224Y-O-20A1個黄色
2,800
2,798
3,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
62780927MPS-1224G-O-20A1個緑色
2,800
2,798
3,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
70444109MPS-1224B-O-20A1式青色
3,360
3,298
3,628(税込)
6日以内出荷
返品不可
62780893MPS-1224B-O 青色 20A用1個青色
2,800
取扱い終了
代替品有
62780884MPS-1224WB-O 白色 20A用1個白色
2,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
62780893MPS-1224B-O 青色 20A用70444109MPS-1224B-O-20AMPS-1224B-O 青色 20A用 LEDプッシュスイッチ(オルタネイト式 20A用) マリンテック 70444109LEDプッシュスイッチ(オルタネイト式 20A用)マリンテック1式
3,298
税込3,628
品番が変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船舶電装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする