LED電源 変換電源アダプター

LED電源 変換電源アダプター - マリンテックLED電源 変換電源アダプター - マリンテック

変換電源アダプター
AC100VをDC24Vに変換。
LED製品をAC100Vで使用するための変換電源です。
便利なオス・メスDCプラグ付き
PSE認証品
連続使用の場合目安 最大出力電流の約80%
1連テープライト MR5-24シリーズ等に最適です。

周波数(Hz)50/60出力電圧(V)DC24入力電圧(V)AC100~240保証期間1年プラグ形状外径5.5mm-内径2.1mm(センタープラス)各種認証PSE認証品内容量1個
注意
※屋内仕様なので屋外でのご使用は出来ません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
出力電流(A)
最大出力電力(W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62780936D24V-1A1(MAX)24まで
オープン
2,898
3,188(税込)
当日出荷
62780945D24V-4A4(MAX)96まで
5,688
5,598
6,158(税込)
当日出荷
62780954D24V-8A8(MAX)192まで
14,570
12,980
14,278(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月18日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船舶電装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする