WEBカメラ スタンド アーム型 GoPro用アダプタ付 高さ調整 角度調整 ブラック

WEBカメラ スタンド アーム型 GoPro用アダプタ付 高さ調整 角度調整 ブラック - エレコムWEBカメラ スタンド アーム型 GoPro用アダプタ付 高さ調整 角度調整 ブラック - エレコムWEBカメラ スタンド アーム型 GoPro用アダプタ付 高さ調整 角度調整 ブラック - エレコムWEBカメラ スタンド アーム型 GoPro用アダプタ付 高さ調整 角度調整 ブラック - エレコムWEBカメラ スタンド アーム型 GoPro用アダプタ付 高さ調整 角度調整 ブラック - エレコムWEBカメラ スタンド アーム型 GoPro用アダプタ付 高さ調整 角度調整 ブラック - エレコムWEBカメラ スタンド アーム型 GoPro用アダプタ付 高さ調整 角度調整 ブラック - エレコム

ノートパソコンの付属カメラやWEBカメラ単体では調節しきれない高さや角度を、自由に調節してテレワークやWEB会議、オンライン学習などに使える便利なWEBカメラ用フレキシブルアームスタンドです。
長いフレキシブルアームとボールジョイントでWEBカメラやGoProを自在に位置調整できます。
ボールジョイントを採用した雲台により、自由に角度調節できます。
1/4インチネジのある雲台により、ネジ穴のあるWEBカメラに対応し機器をしっかり固定します。
GoPro用アダプタを付属しています。

材質本体:ABS、スチール、アルミニウムブラック質量(g)約1120外形寸法(mm)アーム部全長:約500(先端取付部含んだ場合約600)、支柱部全長:約220、台座:直径約172×高さ約30対応機種1/4インチネジ付きWEBカメラ、GoPro耐荷重(g)約300角度調節内容量1個
注意
※本製品の構造上、対応サイズや耐荷重でもバランスの悪い場合はスタンド状態を維持することができない場合がありますのでご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62762508UCAM-DSZARMBK
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

スマホ/タブレットスタンド・ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする