道具洗いブラシ

道具洗いブラシ - 日本クリンテック道具洗いブラシ - 日本クリンテック道具洗いブラシ - 日本クリンテック

握りやすいグリップと3角断面フィラメントの特殊ハードブラシ仕様。

用途道具などの頑固な汚れ落とし用。材質PVC、ポリプロピレン全長(mm)約355/【ブラシ】130毛丈約50mmブラシ幅(mm)約50繰り返し・詰め替え対応内容量1本
注意
※熱や火の近く等高温になる場所での保管ご使用はおやめください。
※ブラッシングした際キズがつくことがあります、確かめてからご使用ください。
※本来の目的以外でのご使用はおやめください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
627623344534374111391
オープン
699
769(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする