袋取り付け型ちりとり ふくろうチリトリ

袋取り付け型ちりとり ふくろうチリトリ - 日本クリンテック袋取り付け型ちりとり ふくろうチリトリ - 日本クリンテック袋取り付け型ちりとり ふくろうチリトリ - 日本クリンテック袋取り付け型ちりとり ふくろうチリトリ - 日本クリンテック袋取り付け型ちりとり ふくろうチリトリ - 日本クリンテック袋取り付け型ちりとり ふくろうチリトリ - 日本クリンテック袋取り付け型ちりとり ふくろうチリトリ - 日本クリンテック
(1件のレビュー)

ゴミ袋に直接ゴミを掃き込めるチリトリ。ゴミに触れることなくそのまま廃棄できます。ゴミをチリトリからゴミ袋へ移す手間が省け衛生的です。

用途お庭のお掃除・現場の後片付け・企業や地域の清掃御活動に適しています。材質ステンレス、ポロプロピレン、ABS樹脂全長(mm)約640(使用時)取付【推奨袋サイズ】45L用/【可能袋サイズ】20L~70L用全幅(mm)約330(使用時)繰り返し・詰め替え対応内容量1本
注意
※本品は清掃用具です。本来の目的以外でのご使用はお避け下さい。
※必ず手袋を着用してご使用下さい、鋭利な部分でケガをする恐れがあります。
※ゴミ袋の強度・サイズに従いゴミの量を調節してください、袋が破れる場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
627623684534374731438
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ゴミ袋がちりとりに変身!! ふくろうちりとり
この動画は、4が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62762368
2023-09-18
用途: 店舗内掃除、来店客が持ち込む。砂やホコリ掃除

10リットルの袋でも取り付けができたので、こまめに掃除しようと思うのなら家の中ようとしても使える

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チリトリの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/dustpan/
2022-10-19

掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする