曜日別特売

自立するチリトリ付きテーブルほうきセット

自立するチリトリ付きテーブルほうきセット - 日本クリンテック自立するチリトリ付きテーブルほうきセット - 日本クリンテック
(1件のレビュー)

ハンディーサイズのスタンド型チリトリで掃き込み易く、置き場所にも困りません。

用途テーブルやデスク周り、隙間や狭い場所の掃除に適しています。材質PET樹脂、ポリプロピレン幅(mm)約108高さ(mm)約200奥行(mm)約92商品タイプホウキ+チリトリ繰り返し・詰め替え対応内容量1個
注意
※本品は清掃用具です。本来の目的以外でのご使用はお避け下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
627623864534374111384
オープン
439
483(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62762386
2023-05-05
用途: ベランダ掃除
サービス業

手ごろな大きさだけでなく、雨水路に丁度入る毛先が秀逸でもある。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする