スリムほうき&チリトリコンビセット

スリムほうき&チリトリコンビセット - 日本クリンテックスリムほうき&チリトリコンビセット - 日本クリンテック
(5件のレビュー)

ベランダの溝など狭い所にもピッタリ幅8.5cm。軽くて使いやコンパクトほうき。水気の多いゴミにも便利な水切り穴付きチリトリ。

用途ベランダ・玄関等狭い場所のお掃除用。材質PET樹脂、ポリプロピレン幅(mm)約85全長(mm)約500奥行(mm)約130繰り返し・詰め替え対応内容量1個
注意
※本品は清掃用具です。本来の目的以外でのご使用はお避け下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
627623954534374111377
オープン
649
714(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-01
用途: ガレージの排水口掃除
みはし医院医療・福祉・介護関連業

ガレージにある排水用の溝は、通常は水が流れていません。このため砂などが入ってしまうのですが、ホウキとチリトリが入らずに困っていました。これは、その両者を一挙に解決してくれました。プラなので、長期使えるかどうかは疑問ですが、とりあえずサイズ感は非情に良いです。

2024-10-21
用途: 猫の餌のお掃除
サービス業

猫ちゃんが食事の際カリカリ餌を散らかしてしまいます。それをチョチョィッと掃除するのに最適です!

2024-10-22
用途: 猫の餌のお掃除
サービス業

猫ちゃんが食事の際カリカリ餌を散らかしてしまいます。それをチョチョィッと掃除するのに最適です!

2024-12-17
用途: トイレ用掃き掃除
株式会社小木製作所製造業

トイレのちょっと履くだけ様に購入したのですがめちゃくちゃ小さくて残念でした。

MonotaROからの回答

貴重なご意見誠にありがとうございます。
今後の商品の課題としてメーカーに申し伝えます。

対象商品 : 62762395
2023-03-31
用途: ワイヤ切断後の破片、一般ごみ、少量の処理
有限会社光立

コンパクトで収納などにも良いのですが、塵取りのサイズが小さすぎる為にゴミをコンパクトに集めないと処理の時に拡散してしまい、何度か回収しないとならない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする