スタンドチリトリ&化繊ほうきセット FG

スタンドチリトリ&化繊ほうきセット FG - 日本クリンテックスタンドチリトリ&化繊ほうきセット FG - 日本クリンテック
(6件のレビュー)

ほうきとチリトリをセットして一体収納。
腰が強く水気にも強い化繊ほうき。
腰を屈めず楽な姿勢で掃除ができるセミロングタイプ。
トレンドカラーで少しオシャレなホウキセット。

用途屋外の掃き掃除用。材質ポリプロピレン、スチール幅(mm)約252全長(mm)約870フォレストグリーン奥行(mm)約225繰り返し・詰め替え対応内容量1個
注意
※本品は清掃用具です。本来の目的以外でのご使用はお避け下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
627624044534374394596
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-24
用途: 工場内事務所の掃除

ほかの方と同じく購入してすぐにチリトリのホウキをセットする部分がポロっと折れてしまいまして、セットできない状態です。ほうきのブラシは、硬さもあり、セットできず立ててますが、曲がらず長持ちしそうです。

1が参考にしています
2025-03-12
用途: 床の掃除
製造業

お掃除は問題なくできるのですが購入してすぐにチリトリのホウキをセットする部分がポロっと折れてしまいました
もう少し丈夫にしていただきたい

1が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見誠にありがとうございます。
今後の商品ラインナップの参考にさせていただきます。

対象商品 : 62762404
2022-12-18
用途: 歩道や家周りの掃き掃除
その他業種

落ち葉等をしっかり掃き取れる
細かい砂埃や小石も逃さす取れる

2が参考にしています
対象商品 : 62762404
2023-02-17
用途: 清掃

箒の毛が硬すぎて掃きムラが結構出ます、塵取りの方は今の所変形もせずそれなりに使えているので値段なりかと

1が参考にしています
対象商品 : 62762404
2023-02-12
用途: 店と外の掃き掃除
飲食業

使いやすいです。色もかわいいしサイズもちょうど良いです。

1が参考にしています
対象商品 : 62762404
2021-10-11
用途: 鉄板の上や隙間の掃除、鉄階段の掃除、アスファルトの掃除
株式会社斧田観賞魚

とても使いやすくて、狭いところも掃除しやすいです。
作業場用に最初買って気に入って2回目の購入です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする