曜日別特売

空間衛生噴霧器

空間衛生噴霧器 - グリーンクロス

日本空間衛生協会認定品の空間衛生噴霧器になります。
専用の次亜塩素酸水対応で換気ができない部屋でも長時間の除菌が可能です。
水道水を使って加湿器としても使用できます。
低静音、省エネ設計、熱を使わない安心・安全な超音波式です。
加湿しながら除菌、消臭ができるので、オフィスや店舗、医療現場、介護施設などの衛生対策に最適です。

用途オフィス、受付、会議室、店舗、医療現場、介護施設などに。セット内容専用ACアダプター、説明書、掃除用ブラシ質量(kg)1.6電源(V)ACアダプター 24V/0.5A消費電力(W)20タンク容量(L)5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×170×345適合床面積6~14畳(10~22m2)噴霧量(mL)弱:約100/h、中:約200/h、強:約300/h加湿機能内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※次亜塩素酸水は専用のジーミスト(別売)のみ使用可能です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62763174EUW-1
オープン
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方1¥2,500/税込¥2,750
離島1お送りできません

商品説明動画

グリーンクロス 空間衛生噴霧器 EUW?
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空気清浄機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする