グリーンクロス
空間衛生噴霧器
噴霧量が多く広いフロアを短時間で除菌、消臭することができる空間衛生噴霧器になります。
専用の次亜塩素酸水対応で換気ができない部屋でも長時間の除菌が可能です。
水道水を使って加湿器としても使用できます。
用途
オフィス、受付、会議室、店舗、医療現場、介護施設などに。
セット内容
専用ACアダプター、説明書、ロングノズル
質量(kg)
5.5
電圧(V)
100(50/60Hz)
電力(W)
110
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
320×250×620
適合床面積
60~90畳(100~150m
2
)
給水方式
本体上部より
噴霧量(mL)
標準:850、最大:1100
加湿機能
○
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※次亜塩素酸水は専用のジーミスト(別売)のみ使用可能です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62763199
WT-1
オープン
¥
60,980
¥
67,078
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
1
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
離島
1
お送りできません
商品説明動画
グリーンクロス 空間衛生噴霧器 WT1
参考になった