曜日別特売

高耐久micro SDカード UHS1(U3) Class10

高耐久micro SDカード UHS1(U3) Class10 - SanDisk(サンディスク)
(2件のレビュー)

必要なときに安心して録音できます
20000時間までのために記録するように設計、サンディスクの高耐久性のmicroSD(TM)カードは安心して、あなたにそれが起こるとき、あなたのダッシュカム、監視家庭やセキュリティシステムは重要な映像をキャプチャすることを、心の安らぎを与えて記録し、再記録します。頑丈に作られているため、極度の暑さや氷点下での記録に対応し、耐衝撃性、防水性、X線耐性を備えています。クラス10、U3、V30とも評価されているため、フルHDまたは4Kでの録画に必要な速度を備えています。最大256GBの容量により、より多くのビデオを録画および保存でき、最大100MB /秒の読み取り速度により、その映像を高速に転送できます。

寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1.02×14.99×10.92互換性microSDHC(32GB)カードの場合:microSDHCおよびmicroSDXCホストデバイス、microSDXC(64GB、128GB、256GB)カードの場合:microSDXCホストデバイス容量(GB)32SDスピードクラスClass10UHSスピードクラスUHS-Iスピードクラス3ビデオスピードクラスV30内容量1枚
注意
※当商品は海外パッケージ品(並行輸入品)となります。SanDisk国内代理店のサポートは受けられませんのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62763253SDSQQNR-032G-GN6IA
オープン
3,798
4,178(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62763253
2023-05-12
用途: 防犯カメラ用

信頼のブランドであり今の所数か月問題なく使えております

対象商品 : 62763253
2021-04-30
用途: ドライブレコーダーの交換用
卸売・小売業

ドライブレコーダー用に使用していたSDカードの上書きにエラーが発生し始めたため、交換のため購入しました。
16GBから32GBに変更、問題なく初期化され録画を始めました。
高耐久タイプで、どのくらい上書きを繰り返せるか見てみたいと思います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

SDカードの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/sdcard_type/
2022-06-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

マイクロSDカード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする