曜日別特売

ラジアータパイン集成材

ラジアータパイン集成材 - ノーブランド
(3件のレビュー)

ヤニが少なく木目が均一で狂いが少ない為、加工が簡単な木材です。

用途テレビ台、本棚、飾り棚などDIY材質パイン集成材厚さ(mm)18内容量1枚
注意
※木製品である為、各寸法が若干前後する可能性があります。
※メーカー直送品は個人宅・現場などへの配送は不可です。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
幅(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62787403-91030018
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
62787419-91045018
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
62787428-91060018
オープン
3,598
3,958(税込)
当日出荷
特別運賃
62787437-182030018
オープン
3,598
3,958(税込)
当日出荷
特別運賃
62787446-182045018
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
特別運賃
62787455-182060018
オープン
6,998
7,698(税込)
当日出荷
特別運賃
75810368-182020018
オープン
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
75810386-182040018
オープン
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
75810395-91020018
オープン
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
75810413-91040018
オープン
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
75810377-182025018
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
75810404-91025018
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62787419
2023-05-12
用途: 新事業所の神棚設置用

木目・寸法・仕上がり共に良く、白木のままで使いたい用途に合っている。
輸送中(保管中?)に、角が若干「殺され(潰れ)」てしまっていたが、今回の用途には影響無いので問題ない。
角の潰れを気にする場合は、大きめの材を選択して加工したほうが良い。

対象商品 : 62787437
2022-07-28
用途: 棚板用
サービス業

色合いも均一で反りもなく加工もしやすい。
今回は手の触れるところでの使用なのでとりあえず角落としつつ#400でサンディングしたが、道具置きなどであれば研磨しなくても十分そのまま使える肌触りでした。

1が参考にしています
対象商品 : 62787446
2022-05-16
用途: 作業用机の天板

架台の上に置く天板として購入しました。トゲもほとんど無く机としてそのまま使用しています。部屋のインテリアにもよく馴染む色と質感でした。182cmあったので切断して使う予定でしたが、意外に軽かったのでそのままの長さで使えて厚さや強度もちょうど良かったです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集成材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする