曜日別特売

HGコーティング超硬FLXロング刃

HGコーティング超硬FLXロング刃 - S&K(三興製作所)
刃数4ねじれ角(°)38材質超微粒子超硬合金(MGC)表面処理HGコーティング外径許容差(mm)0~-0.03内容量1本
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
全長(mm)
刃数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62763865HG-FLXL 3X173176604
14,630
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
62763874HG-FLXL 4X224226704
14,630
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
62763883HG-FLXL 5X275276804
15,950
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
62763899HG-FLXL 6X276276804
15,950
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
62763908HG-FLXL 8X378378904
19,250
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
62763917HG-FLXL 10X471047101004
25,300
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
62763926HG-FLXL 12X571257121104
33,990
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
62763935HG-FLXL 16X721672161404
69,850
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
62763944HG-FLXL 18X801880201404
100,980
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
62763953HG-FLXL 20X902090201604
107,140
75,980
83,578(税込)
3日以内出荷
62763969HG-FLXL 25X11025110251804
222,640
169,800
186,780(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする