曜日別特売

吊戸棚 GSシリーズ H500

吊戸棚 GSシリーズ H500 - SUNWAVE(LIXIL)吊戸棚 GSシリーズ H500 - SUNWAVE(LIXIL)吊戸棚 GSシリーズ H500 - SUNWAVE(LIXIL)吊戸棚 GSシリーズ H500 - SUNWAVE(LIXIL)吊戸棚 GSシリーズ H500 - SUNWAVE(LIXIL)吊戸棚 GSシリーズ H500 - SUNWAVE(LIXIL)吊戸棚 GSシリーズ H500 - SUNWAVE(LIXIL)吊戸棚 GSシリーズ H500 - SUNWAVE(LIXIL)

シンプルなデザインと充実した基本性能。木製キッチンのベストセラー商品です。
幅広いテイストのインテリアに溶け込むすっきりとしたデザインを採用。
機能や収納もしっかり備え、使いやすくコストパフォーマンスにも優れたキッチンです。

材質(キャビネット)木製、(扉)特殊ウレタン化粧パーティクルボード高さ(mm)500奥行(mm)367内容量1台
注意
※以下、配送に関する注意事項となります。必ずご確認をお願い致します。
※個人様宅及び工事現場への配達不可。宛名が法人様名であっても、個人宅(戸建住宅、アパート・マンション等)の場合はお届けできませんので予めご了承ください。
※お時間指定は承れません。
※不在置きは承っておりません。
※1F車側渡しです。階上げ作業は承っておりません。
※4t車(幅:約2.3m)でお届けいたしますので、荷下ろしの際に十分な道幅があるか事前にご確認下さい。
※メーカーにて4t車にて配送できない場合には、2t車での手配となり、別途配送費(2500円税別)を申し受けます。
※2t車配送不可と判断された場合には、軽車両での手配となり、別途配送費(実費請求)を申し受けます。
※持ち戻り、再配達となった場合、以下別途費用が発生するため、お受け取りの程よろしくお願いいたします。
再配達費(3200円別)、保管費(5000円別 ※1週間毎)
38件中 138各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
間口(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62766385GSE-A-105ライトグレー1050
28,000
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
着日指定
62766394GSE-A-105FLライトグレー1050
35,100
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
着日指定
62766403GSE-A-105FRライトグレー1050
35,100
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
着日指定
62766419GSE-A-120ライトグレー1200
28,800
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
着日指定
62766428GSE-A-120FLライトグレー1200
36,600
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
着日指定
62766437GSE-A-120FRライトグレー1200
36,600
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
着日指定
62766446GSE-A-150ライトグレー1500
38,500
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
着日指定
62766455GSE-A-165ライトグレー165
40,300
24,980
27,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
着日指定
62766464GSE-A-180ライトグレー1800
40,900
25,980
28,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
着日指定
62766473GSE-A-30ライトグレー300
14,200
8,598
9,458(税込)
5日以内出荷
返品不可
62766489GSE-A-30FLライトグレー300
17,600
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
62766498GSE-A-30FRライトグレー300
17,600
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
62766507GSE-A-45ライトグレー450
15,200
9,298
10,228(税込)
5日以内出荷
返品不可
62766516GSE-A-45FLライトグレー450
19,000
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
62766525GSE-A-45FRライトグレー450
19,000
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
62766534GSE-A-60ライトグレー600
22,900
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
着日指定
62766543GSE-A-75ライトグレー750
24,000
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
着日指定
62766559GSE-A-75Cライトグレー750
37,700
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
着日指定
62766568GSE-A-90ライトグレー900
24,500
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
着日指定
62766577GSM-A-105ミドルベア1050
28,000
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
着日指定
62766586GSM-A-105FLミドルベア1050
35,100
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
着日指定
62766595GSM-A-105FRミドルベア1050
35,100
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
着日指定
62766604GSM-A-120ミドルベア1200
28,800
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
着日指定
62766613GSM-A-120FLミドルベア1200
36,600
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
着日指定
62766629GSM-A-120FRミドルベア1200
36,600
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
着日指定
62766638GSM-A-150ミドルベア1500
38,500
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
着日指定
62766647GSM-A-165ミドルベア1650
40,300
24,980
27,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
着日指定
62766656GSM-A-180ミドルベア1800
40,900
25,980
28,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
着日指定
62766665GSM-A-30ミドルベア300
14,200
8,598
9,458(税込)
5日以内出荷
返品不可
62766674GSM-A-30FLミドルベア300
17,600
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
62766683GSM-A-30FRミドルベア300
17,600
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
62766699GSM-A-45ミドルベア450
15,200
9,298
10,228(税込)
5日以内出荷
返品不可
62766708GSM-A-45FLミドルベア450
19,000
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
62766717GSM-A-45FRミドルベア450
19,000
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
62766726GSM-A-60ミドルベア600
22,900
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
着日指定
62766735GSM-A-75ミドルベア750
24,000
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
着日指定
62766744GSM-A-75Cミドルベア750
37,700
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
着日指定
62766753GSM-A-90ミドルベア900
24,500
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
着日指定
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セクショナルキッチン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする