曜日別特売

流し台 GKシリーズ(1段引出)

流し台 GKシリーズ(1段引出) - SUNWAVE(LIXIL)流し台 GKシリーズ(1段引出) - SUNWAVE(LIXIL)流し台 GKシリーズ(1段引出) - SUNWAVE(LIXIL)

シンプルなデザインと充実した基本性能。木製キッチンのベストセラー商品です。
幅広いテイストのインテリアに溶け込むすっきりとしたデザインを採用。
機能や収納もしっかり備え、使いやすくコストパフォーマンスにも優れたキッチンです。

仕様1段引出し材質(キャビネット)木製、(扉)特殊ウレタン化粧パーティクルボードライトオーク高さ(mm)800奥行(mm)550シンク位置内容量1台
注意
※以下、配送に関する注意事項となります。必ずご確認をお願い致します。
※個人様宅及び工事現場への配達不可。宛名が法人様名であっても、個人宅(戸建住宅、アパート・マンション等)の場合はお届けできませんので予めご了承ください。
※お時間指定は承れません。
※不在置きは承っておりません。
※1F車側渡しです。階上げ作業は承っておりません。
※4t車(幅:約2.3m)でお届けいたしますので、荷下ろしの際に十分な道幅があるか事前にご確認下さい。
※メーカーにて4t車にて配送できない場合には、2t車での手配となり、別途配送費(2500円税別)を申し受けます。
※2t車配送不可と判断された場合には、軽車両での手配となり、別途配送費(実費請求)を申し受けます。
※持ち戻り、再配達となった場合、以下別途費用が発生するため、お受け取りの程よろしくお願いいたします。
再配達費(3200円別)、保管費(5000円別 ※1週間毎)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
間口(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62767785GKW-S-110SYNL1100
53,900
32,980
36,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
着日指定
62767794GKW-S-110SYNR1100
53,900
32,980
36,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
着日指定
62767803GKW-S-150MYNL1500
73,300
45,980
50,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
着日指定
62767819GKW-S-150MYNR1500
73,300
45,980
50,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
着日指定
62767828GKW-S-75MNN750
46,800
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
着日指定
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セクショナルキッチン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする