曜日別特売

洗面化粧台 J1シリーズ 片引出タイプ + 3面鏡全収納 スリムLED照明(寒冷地向け)

洗面化粧台 J1シリーズ 片引出タイプ + 3面鏡全収納 スリムLED照明(寒冷地向け) - INAX(LIXIL)洗面化粧台 J1シリーズ 片引出タイプ + 3面鏡全収納 スリムLED照明(寒冷地向け) - INAX(LIXIL)洗面化粧台 J1シリーズ 片引出タイプ + 3面鏡全収納 スリムLED照明(寒冷地向け) - INAX(LIXIL)洗面化粧台 J1シリーズ 片引出タイプ + 3面鏡全収納 スリムLED照明(寒冷地向け) - INAX(LIXIL)洗面化粧台 J1シリーズ 片引出タイプ + 3面鏡全収納 スリムLED照明(寒冷地向け) - INAX(LIXIL)洗面化粧台 J1シリーズ 片引出タイプ + 3面鏡全収納 スリムLED照明(寒冷地向け) - INAX(LIXIL)洗面化粧台 J1シリーズ 片引出タイプ + 3面鏡全収納 スリムLED照明(寒冷地向け) - INAX(LIXIL)洗面化粧台 J1シリーズ 片引出タイプ + 3面鏡全収納 スリムLED照明(寒冷地向け) - INAX(LIXIL)

スクエアなフォルムのカウンターが印象的な上質さとインテリア性にこだわった洗面化粧台です。

使用地区寒冷地向けミラー形状3面鏡全収納:扉の裏にたくさんのものをしまえる全収納タイプ。トレイの位置を変えることで、背の高いものも収納できます。水栓金具シングルレバーシャワー水栓/ホース収納式/リフトアップ付/整流吐水切替付/エコハンドル奥行(mm)520セット高さ(mm)1900機能くもり止めコート付き照明LED照明(6W)材質(洗面ボウル)人造大理石(ポリエステル系樹脂)ボウル容量(L)11色(洗面ボウル)プレーンネオホワイト排水ポップアップ排水栓(新てまなし排水口/ヘアキャッチャー付/フタ着脱式)内容量1セット
注意
※以下、配送に関する注意事項となります。必ずご確認をお願い致します。
※個人様宅及び工事現場への配達不可。宛名が法人様名であっても、個人宅(戸建住宅、アパート・マンション等)の場合はお届けできませんので予めご了承ください。
※お時間指定は承れません。
※不在置きは承っておりません。
※1F車側渡しです。階上げ作業は承っておりません。
※4t車(幅:約2.3m)でお届けいたしますので、荷下ろしの際に十分な道幅があるか事前にご確認下さい。
※メーカーにて4t車にて配送できない場合には、2t車での手配となり、別途配送費(2500円税別)を申し受けます。
※2t車配送不可と判断された場合には、軽車両での手配となり、別途配送費(実費請求)を申し受けます。
※持ち戻り、再配達となった場合、以下別途費用が発生するため、お受け取りの程よろしくお願いいたします。
再配達費(3200円別)、保管費(5000円別 ※1週間毎)
全18種類を絞り込む
間口(mm)
タイプ
18種類すべて表示中
注文コード
品番
間口(mm)
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62770357J1HT1-755S(8)YN/B12H+MJ1X2-753TXJU750アーバンブルー片引出タイプ
オープン
99,980
109,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
62770366J1HT1-755S(8)YN/LM2H+MJ1X2-753TXJU750クリエモカ片引出タイプ
オープン
99,980
109,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
62770375J1HT1-755S(8)YN/LP2H+MJ1X2-753TXJU750クリエペール片引出タイプ
オープン
99,980
109,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
62770384J1HT1-755S(8)YN/LD2H+MJ1X2-753TXJU750クリエダーク片引出タイプ
オープン
99,980
109,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
62770393J1HT1-755S(8)YN/HV2H+MJ1X2-753TXJU750ライトベージュ片引出タイプ
オープン
99,980
109,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
62770409J1HT1-755S(8)YN/YS2H+MJ1X2-753TXJU750グロスホワイト片引出タイプ
オープン
99,980
109,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
62770533J1NT1-755S(8)YN/B12H+MJ1X2-753TXJU750アーバンブルー2枚扉タイプ
オープン
97,980
107,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
62770549J1NT1-755S(8)YN/LM2H+MJ1X2-753TXJU750クリエモカ2枚扉タイプ
オープン
97,980
107,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
62770558J1NT1-755S(8)YN/LP2H+MJ1X2-753TXJU750クリエペール2枚扉タイプ
オープン
97,980
107,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
62770567J1NT1-755S(8)YN/LD2H+MJ1X2-753TXJU750クリエダーク2枚扉タイプ
オープン
97,980
107,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
62770576J1NT1-755S(8)YN/HV2H+MJ1X2-753TXJU750ライトベージュ2枚扉タイプ
オープン
97,980
107,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
62770585J1NT1-755S(8)YN/YS2H+MJ1X2-753TXJU750グロスホワイト2枚扉タイプ
オープン
97,980
107,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
62771258J1HT1-905S(8)YN/B12H+MJ1X2-903TXJU900アーバンブルー片引出タイプ
オープン
119,800
131,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
62771267J1HT1-905S(8)YN/LM2H+MJ1X2-903TXJU900クリエモカ片引出タイプ
オープン
119,800
131,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
62771276J1HT1-905S(8)YN/LP2H+MJ1X2-903TXJU900クリエペール片引出タイプ
オープン
119,800
131,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
62771285J1HT1-905S(8)YN/LD2H+MJ1X2-903TXJU900クリエダーク片引出タイプ
オープン
119,800
131,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
62771294J1HT1-905S(8)YN/HV2H+MJ1X2-903TXJU900ライトベージュ片引出タイプ
オープン
119,800
131,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
62771303J1HT1-905S(8)YN/YS2H+MJ1X2-903TXJU900グロスホワイト片引出タイプ
オープン
119,800
131,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗面所・トイレ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする