INAX(LIXIL)
洗面化粧台 K1シリーズ 扉タイプ + 1面鏡鏡裏収納 LED照明(一般地向け)
毎日の身支度や家事をラクにするひろびろボウル&くるくる水栓を搭載したワンランク上の洗面化粧台です。
仕様
ミラーキャビネット:トレイ5個、コンセント2個付
タイプ
扉タイプ
奥行(mm)
500
間口(mm)
500
機能
くもり止めコート付き
照明
LED照明(4.2W)
使用地区
一般地向け
排水
ポップアップ排水栓(新てまなし排水口/ヘアキャッチャー付/フタ着脱式)
ミラー形状
1面鏡鏡裏収納:扉の裏にたくさんのものをしまえます。トレイの位置を変えることで、背の高いものも収納できます。
ボウル容量(L)
12
材質(洗面ボウル)
人造大理石(ポリエステル系樹脂)ウェットパレットなし
色(洗面ボウル)
プレーンネオホワイト
水栓金具
シングルレバーシャワー水栓/ホース収納式/整流吐水切替付/エコハンドル
内容量
1セット
注意
※以下、配送に関する注意事項となります。必ずご確認をお願い致します。
※個人様宅及び工事現場への配達不可。宛名が法人様名であっても、個人宅(戸建住宅、アパート・マンション等)の場合はお届けできませんので予めご了承ください。
※お時間指定は承れません。
※不在置きは承っておりません。
※1F車側渡しです。階上げ作業は承っておりません。
※4t車(幅:約2.3m)でお届けいたしますので、荷下ろしの際に十分な道幅があるか事前にご確認下さい。
※メーカーにて4t車にて配送できない場合には、2t車での手配となり、別途配送費(2500円税別)を申し受けます。
※2t車配送不可と判断された場合には、軽車両での手配となり、別途配送費(実費請求)を申し受けます。
※持ち戻り、再配達となった場合、以下別途費用が発生するため、お受け取りの程よろしくお願いいたします。
再配達費(3200円別)、保管費(5000円別 ※1週間毎)
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
セット高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62771373
K1N5-505SY/B12H+MK1X4-501TXJU
アーバンブルー
1900
オープン
¥
86,980
¥
95,678
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
着日指定
62771389
K1N5-505SY/LM2H+MK1X4-501TXJU
クリエモカ
1900
オープン
¥
86,980
¥
95,678
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
着日指定
62771398
K1N5-505SY/LP2H+MK1X4-501TXJU
クリエペール
1900
オープン
¥
86,980
¥
95,678
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
着日指定
62771407
K1N5-505SY/LD2H+MK1X4-501TXJU
クリエダーク
1900
オープン
¥
86,980
¥
95,678
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
着日指定
62771416
K1N5-505SY/HV2H+MK1X4-501TXJU
ライトベージュ
1900
オープン
¥
86,980
¥
95,678
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
着日指定
62771425
K1N5-505SY/YS2H+MK1X4-501TXJU
グロスホワイト
1900
オープン
¥
86,980
¥
95,678
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
着日指定
62771434
K1N5-505SY/B12H+MK1X4-501TYJU
アーバンブルー
1780
オープン
¥
86,980
¥
95,678
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
着日指定
62771443
K1N5-505SY/LM2H+MK1X4-501TYJU
クリエモカ
1780
オープン
¥
86,980
¥
95,678
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
着日指定
62771459
K1N5-505SY/LP2H+MK1X4-501TYJU
クリエペール
1780
オープン
¥
86,980
¥
95,678
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
着日指定
62771468
K1N5-505SY/LD2H+MK1X4-501TYJU
クリエダーク
1780
オープン
¥
86,980
¥
95,678
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
着日指定
62771477
K1N5-505SY/HV2H+MK1X4-501TYJU
ライトベージュ
1780
オープン
¥
86,980
¥
95,678
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
着日指定
62771486
K1N5-505SY/YS2H+MK1X4-501TYJU
グロスホワイト
1780
オープン
¥
86,980
¥
95,678
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
着日指定
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。