曜日別特売

洗面化粧台 K1シリーズ 扉タイプ + 2面鏡全収納 スタンダードLED照明(一般地向け)

洗面化粧台 K1シリーズ 扉タイプ + 2面鏡全収納 スタンダードLED照明(一般地向け) - INAX(LIXIL)洗面化粧台 K1シリーズ 扉タイプ + 2面鏡全収納 スタンダードLED照明(一般地向け) - INAX(LIXIL)洗面化粧台 K1シリーズ 扉タイプ + 2面鏡全収納 スタンダードLED照明(一般地向け) - INAX(LIXIL)洗面化粧台 K1シリーズ 扉タイプ + 2面鏡全収納 スタンダードLED照明(一般地向け) - INAX(LIXIL)洗面化粧台 K1シリーズ 扉タイプ + 2面鏡全収納 スタンダードLED照明(一般地向け) - INAX(LIXIL)洗面化粧台 K1シリーズ 扉タイプ + 2面鏡全収納 スタンダードLED照明(一般地向け) - INAX(LIXIL)洗面化粧台 K1シリーズ 扉タイプ + 2面鏡全収納 スタンダードLED照明(一般地向け) - INAX(LIXIL)

毎日の身支度や家事をラクにするひろびろボウル&くるくる水栓を搭載したワンランク上の洗面化粧台です。

仕様ミラーキャビネット:トレイ6個、コンセント2個付、仕切トレイ1個付タイプ扉タイプ奥行(mm)540間口(mm)600機能くもり止めコート付き照明LED照明(6.9W)セット高さ(mm)1900使用地区一般地向け排水ポップアップ排水栓(新てまなし排水口/ヘアキャッチャー付/フタ着脱式)ミラー形状2面鏡全収納:扉の裏にたくさんのものをしまえます。トレイの位置を変えることで、背の高いものも収納できます。ボウル容量(L)16材質(洗面ボウル)人造大理石(ポリエステル系樹脂)ウェットパレット付色(洗面ボウル)プレーンネオホワイト水栓金具シングルレバーシャワー水栓/ホース収納式/整流吐水切替付/エコハンドル内容量1セット
注意
※以下、配送に関する注意事項となります。必ずご確認をお願い致します。
※個人様宅及び工事現場への配達不可。宛名が法人様名であっても、個人宅(戸建住宅、アパート・マンション等)の場合はお届けできませんので予めご了承ください。
※お時間指定は承れません。
※不在置きは承っておりません。
※1F車側渡しです。階上げ作業は承っておりません。
※4t車(幅:約2.3m)でお届けいたしますので、荷下ろしの際に十分な道幅があるか事前にご確認下さい。
※メーカーにて4t車にて配送できない場合には、2t車での手配となり、別途配送費(2500円税別)を申し受けます。
※2t車配送不可と判断された場合には、軽車両での手配となり、別途配送費(実費請求)を申し受けます。
※持ち戻り、再配達となった場合、以下別途費用が発生するため、お受け取りの程よろしくお願いいたします。
再配達費(3200円別)、保管費(5000円別 ※1週間毎)
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62771617K1N5-605SY/B12H+MK1X4-602TXSUアーバンブルー
オープン
97,980
107,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
着日指定
62771626K1N5-605SY/LM2H+MK1X4-602TXSUクリエモカ
オープン
97,980
107,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
着日指定
62771635K1N5-605SY/LP2H+MK1X4-602TXSUクリエペール
オープン
97,980
107,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
着日指定
62771644K1N5-605SY/LD2H+MK1X4-602TXSUクリエダーク
オープン
97,980
107,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
着日指定
62771653K1N5-605SY/HV2H+MK1X4-602TXSUライトベージュ
オープン
97,980
107,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
着日指定
62771669K1N5-605SY/YS2H+MK1X4-602TXSUグロスホワイト
オープン
97,980
107,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
着日指定
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗面所・トイレ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする