INAX(LIXIL)
洗面化粧台 K1シリーズ 片引出タイプ + 3面鏡全収納 スタンダードLED照明(寒冷地向け)
毎日の身支度や家事をラクにするひろびろボウル&くるくる水栓を搭載したワンランク上の洗面化粧台です。
使用地区
寒冷地向け
ミラー形状
3面鏡全収納:扉の裏にたくさんのものをしまえる全収納タイプ。トレイの位置を変えることで、背の高いものも収納できます。
タイプ
片引出タイプ
水栓金具
シングルレバーシャワー水栓/ホース収納式/整流吐水切替付/エコハンドル
奥行(mm)
540
セット高さ(mm)
1900
機能
くもり止めコート付き
照明
LED照明(9.8W)
材質(洗面ボウル)
人造大理石(ポリエステル系樹脂)ウェットパレット付
色(洗面ボウル)
プレーンネオホワイト
排水
ポップアップ排水栓(新てまなし排水口/ヘアキャッチャー付/フタ着脱式)
内容量
1セット
注意
※以下、配送に関する注意事項となります。必ずご確認をお願い致します。
※個人様宅及び工事現場への配達不可。宛名が法人様名であっても、個人宅(戸建住宅、アパート・マンション等)の場合はお届けできませんので予めご了承ください。
※お時間指定は承れません。
※不在置きは承っておりません。
※1F車側渡しです。階上げ作業は承っておりません。
※4t車(幅:約2.3m)でお届けいたしますので、荷下ろしの際に十分な道幅があるか事前にご確認下さい。
※メーカーにて4t車にて配送できない場合には、2t車での手配となり、別途配送費(2500円税別)を申し受けます。
※2t車配送不可と判断された場合には、軽車両での手配となり、別途配送費(実費請求)を申し受けます。
※持ち戻り、再配達となった場合、以下別途費用が発生するため、お受け取りの程よろしくお願いいたします。
再配達費(3200円別)、保管費(5000円別 ※1週間毎)
全12種類を絞り込む
間口(mm)
750
900
色
選択してください
アーバンブルー
クリエダーク
クリエペール
クリエモカ
グロスホワイト
ライトベージュ
12種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
間口(mm)
色
ボウル容量(L)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62772579
K1H5-755SYN/B12H+MK1X4-753TXSU
750
アーバンブルー
20
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
着日指定
62772588
K1H5-755SYN/LM2H+MK1X4-753TXSU
750
クリエモカ
20
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
着日指定
62772597
K1H5-755SYN/LP2H+MK1X4-753TXSU
750
クリエペール
20
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
着日指定
62772606
K1H5-755SYN/LD2H+MK1X4-753TXSU
750
クリエダーク
20
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
着日指定
62772615
K1H5-755SYN/HV2H+MK1X4-753TXSU
750
ライトベージュ
20
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
着日指定
62772624
K1H5-755SYN/YS2H+MK1X4-753TXSU
750
グロスホワイト
20
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
着日指定
62773114
K1H5-905SYN/B12H+MK1X4-903TXSU
900
アーバンブルー
24
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
着日指定
62773123
K1H5-905SYN/LM2H+MK1X4-903TXSU
900
クリエモカ
24
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
着日指定
62773139
K1H5-905SYN/LP2H+MK1X4-903TXSU
900
クリエペール
24
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
着日指定
62773148
K1H5-905SYN/LD2H+MK1X4-903TXSU
900
クリエダーク
24
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
着日指定
62773157
K1H5-905SYN/HV2H+MK1X4-903TXSU
900
ライトベージュ
24
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
着日指定
62773166
K1H5-905SYN/YS2H+MK1X4-903TXSU
900
グロスホワイト
24
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
着日指定
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。