INAX(LIXIL)
洗面化粧台 D7シリーズ 片引出タイプ + 3面鏡全収納 LED照明
日々の使い勝手を考えた機能でみんなが快適、しかもエコ。清掃性抜群の陶器製洗面ボウルのスタンダードな洗面化粧台です。
間口(mm)
750
ミラー形状
3面鏡全収納:扉の裏にたくさんのものをしまえる全収納タイプ。トレイの位置を変えることで、背の高いものも収納できます。
タイプ
片引出
水栓金具
シングルレバー洗髪シャワー水栓/ホース収納式/リフトアップ付/整流吐水切り替え付/エコハンドル
奥行(mm)
500
セット高さ(mm)
1780
仕様
ミラーキャビネット:トレイ7個、歯ブラシ立て、コンセント1個付
照明
LED電球 40W形×2灯(8.4W)
材質(洗面ボウル)
陶器製
ボウル容量(L)
15
排水
プッシュワンウェイ式排水栓(ラクとれヘアキャッチャー)
内容量
1セット
注意
※以下、配送に関する注意事項となります。必ずご確認をお願い致します。
※個人様宅及び工事現場への配達不可。宛名が法人様名であっても、個人宅(戸建住宅、アパート・マンション等)の場合はお届けできませんので予めご了承ください。
※メーカー自社便での配送となります。お時間指定は承れません。
※不在置きは承っておりません。
※1F車側渡しです。階上げ作業は承っておりません。
※4t車(幅:約2.3m)でお届けいたしますので、荷下ろしの際に十分な道幅があるか事前にご確認下さい。
※メーカーにて4t車にて配送できない場合には、2t車での手配となり、別途配送費(2500円税別)を申し受けます。
※2t車配送不可と判断された場合には、軽車両での手配となり、別途配送費(実費請求)を申し受けます。
※持ち戻り、再配達となった場合、以下別途費用が発生するため、お受け取りの程よろしくお願いいたします。
再配達費(3200円別)、保管費(5000円別 ※1週間毎)
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用地区
色
機能
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62773473
D7H5-755SY-W/HF2W+MD7X3-753TYJU
一般地向け
ミントグリーン
-
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
着日指定
62773595
D7H5-755SYN-W/HF2W+MD7X3-753TYJU
寒冷地向け
ミントグリーン
くもり止めコート付き
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
着日指定
62773489
D7H5-755SY-W/HP2W+MD7X3-753TYJU
一般地向け
パステルピンク
-
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
着日指定
62773604
D7H5-755SYN-W/HP2W+MD7X3-753TYJU
寒冷地向け
パステルピンク
くもり止めコート付き
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
着日指定
62773498
D7H5-755SY-W/LM2W+MD7X3-753TYJU
一般地向け
クリエモカ
-
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
着日指定
62773613
D7H5-755SYN-W/LM2W+MD7X3-753TYJU
寒冷地向け
クリエモカ
くもり止めコート付き
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
着日指定
62773507
D7H5-755SY-W/LP2W+MD7X3-753TYJU
一般地向け
クリエペール
-
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
着日指定
62773629
D7H5-755SYN-W/LP2W+MD7X3-753TYJU
寒冷地向け
クリエペール
くもり止めコート付き
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
着日指定
62773516
D7H5-755SY-W/VP1P+MD7X3-753TYJU
一般地向け
扉:ホワイト・洗面器:ピンク
-
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
着日指定
62773638
D7H5-755SYN-W/VP1P+MD7X3-753TYJU
寒冷地向け
扉:ホワイト・洗面器:ピンク
くもり止めコート付き
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
着日指定
62773525
D7H5-755SY-W/VP1W+MD7X3-753TYJU
一般地向け
ホワイト
-
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
着日指定
62773647
D7H5-755SYN-W/VP1W+MD7X3-753TYJU
寒冷地向け
ホワイト
くもり止めコート付き
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
着日指定
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください