コンパクトベンチ(ステンレス脚タイプ)

コンパクトベンチ(ステンレス脚タイプ) - ミズノコンパクトベンチ(ステンレス脚タイプ) - ミズノコンパクトベンチ(ステンレス脚タイプ) - ミズノ

コンパクトタイプのベンチです。
奥行300mmでロッカールームには最適です。
張材には抗菌・防汚レザーを使用しています。

用途ロッカールーム。待合用。材質/仕上張地:ビニールレザー張り、本体:ウレタンフォーム、ラワン合板、フレーム:40×16角スチールパイプ(STKM11A)にメラミン焼き付け塗装(BK)、脚部:28.6Φ丸パイプステンレスクラッドパイプ(SUS304、STKM11A)高さ(mm)350タイプ背なし奥行(mm)300座高(mm)350内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
全8種類を絞り込む
8種類すべて表示中
注文コード
品番
座面高さ(mm)
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
本体質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62773805MC-1200M-Bブルー3501200×300×3508.7
37,700
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
62773814MC-1200M-Gグリーン3501200×300×3508.7
37,700
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
62773823MC-1500L-Bブルー3501500×300×35010.3
40,000
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
62773839MC-1500L-Gグリーン3501500×300×35010.3
40,000
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
62773848MC-1500L Pピンク3501500×300×35010.3
40,000
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
62774058MC-900S-Bブルー350900×300×3507
35,400
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
62774067MC-900S-Gグリーン350900×300×3507
35,400
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
62774076MC-900S-Pピンク350900×300×3507
35,400
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする