樹脂タタミベンチ

樹脂タタミベンチ - ミズノ樹脂タタミベンチ - ミズノ樹脂タタミベンチ - ミズノ樹脂タタミベンチ - ミズノ

天然素材により近い快適性を併せ持った新感覚のタタミベンチです。
撥水性があるため、メンテナンスが容易です。
耐久性に優れているため、キズがつきにくく、割れやささくれができる心配が少ないです。

用途休憩所・食堂・更衣室・待合室などに。トラスコ品番114-1295セット内容脚部・ビス・組立工具幅(mm)1500材質/仕上本体:樹脂、タタミおもて、合板、ポリプロピレン、縁:PP材、フレーム:16×40角パイプ(メラミン焼付塗装)、脚部:31角パイプ(メラミン焼付塗装)質量(kg)15.6高さ(mm)420タイプ背なし奥行(mm)420座高(mm)420材質(座面)ビニールレザー張り内容量1台
注意
※タバコの火など高温のもの近づけると表面がとけますのでご注意ください。
※しょうゆや油などの汚れは、長時間放置すると落ちない場合があります。すぐ拭き取って下さい。※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
座面高さ(mm)
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
本体質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62774085TRM-1500-JUSグリーン4201500×420×42015.6
59,300
41,980
46,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする