CONDOR(山崎産業)
サポーターベンチ 3人掛け
立ち座りがスムーズに行えます。
防汚・抗菌性のあるビニールレザーを採用しています。
次亜塩素酸消毒も可能です。
用途
待合室や診察室での待ち時間に。
幅(mm)
1630
材質/仕上
フレーム:スチール、座面:ビニールレザー、背:ステンレス+PVC
質量(kg)
21
タイプ
背付
奥行(mm)
435
張地
ビニールレザー
座高(mm)
610
材質(座面)
ビニールレザー
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
座面高さ(mm)
本体質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62774119
YB-130L-LE
ピンク
610
21
¥
133,000
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
62774128
YB-131L-LE
ブルー
610
21
¥
133,000
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません