Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)
ステンレス製フィルターハウジング(3ALN・3本装填タイプ) アルミナット+NBRガスケット
耐久性が高く、低~中流量に対応できます。
用途
冷却水、洗浄水、工業用水のろ過。樹脂溶剤、塗料、インクなどのろ過。
材質/仕上
本体:ステンレス(SUS304)、ロッドナット:アルミ、シェルガスケット:NBR
外径(Φmm)
190
接続口径
Rc1 1/2(40A)
内容量
1台
注意
※フィルターカートリッジは別売です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
高さ(mm)
適合フィルター
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62774295
3ALN1-SA-N
14
490
BTJシリーズ、マイクロスクローンEシリーズ、ACFSシリーズ、MJシリーズ、DPシリーズ、NT-Tシリーズ、SKYLシリーズ、CTJシリーズ、Dシリーズ250mmタイプ×3本
オープン
¥
739,800
¥
813,780
(税込)
14日以内出荷
返品不可
地域運賃
62774304
3ALN2-SA-N
19
740
RBシリーズ、マイクロスクローンEシリーズ、ACFSシリーズ、MJシリーズ、DPシリーズ、NT-Tシリーズ、Dシリーズ500mmタイプ×3本
オープン
¥
799,800
¥
879,780
(税込)
20日以内出荷
返品不可
地域運賃
62774313
3ALN3-SA-N
24
990
RBシリーズ、ACFSシリーズ、Dシリーズ750mmタイプ×3本
オープン
¥
929,800
¥
1,022,780
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません