曜日別特売

ステンレス製フィルターハウジング(6ALN・6本装填タイプ) ロッドナット アルミタイプ

ステンレス製フィルターハウジング(6ALN・6本装填タイプ) ロッドナット アルミタイプ - Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)

耐久性が高く、低~中流量に対応できます。

用途冷却水、洗浄水、工業用水のろ過。樹脂溶剤、塗料、インクなどのろ過。材質/仕上本体:ステンレス(SUS304)、ロッドナット:アルミ、シェルガスケット:NBR外径(Φmm)240接続口径Rc2 (50A)内容量1台
注意
※フィルターカートリッジは別売です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
高さ(mm)
適合フィルター
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
627743296ALN1-SA-N24507BTJシリーズ、マイクロスクローンEシリーズ、ACFSシリーズ、MJシリーズ、DPシリーズ、NT-Tシリーズ、SKYLシリーズ、CTJシリーズ、Dシリーズ250mmタイプ×6本
オープン
1,298,000
1,427,800(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
627743476ALN2-SA-N30755RBシリーズ、マイクロスクローンEシリーズ、ACFSシリーズ、MJシリーズ、DPシリーズ、NT-Tシリーズ、Dシリーズ500mmタイプ×6本
オープン
1,198,000
1,317,800(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

純水製造・純水関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする