曜日別特売

ガイドポール スチール

ガイドポール スチール - CONDOR(山崎産業)

様々な施設で使えるリーズナブルなベルト内蔵ポールです。

用途様々な施設に。トラスコ品番207-1154長さ(mm)360幅(mm)360材質/仕上ポール:スチール粉体塗装、ベース:スチール粉体塗装+鋳鉄+発泡PVC質量(kg)7.6黒(ポール)高さ(mm)887ベルト長さ(m)2ベルト色アズワン品番64-5103-48内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62775013YG-24C-ID
オープン
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

区画チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする