曜日別特売

耐薬品手袋ユーケミ 3200

耐薬品手袋ユーケミ 3200 - UVEX(ウベックス)耐薬品手袋ユーケミ 3200 - UVEX(ウベックス)耐薬品手袋ユーケミ 3200 - UVEX(ウベックス)

多くの化学薬品に対する良好な耐性と優れたグリップ力を発揮します。
手にしっかりとフィットする新しいデザインを採用しています。

用途建設、化学、印刷、金属加工、石油ガス厚さ(mm)0.50材質/仕上繊維部: ナイロン織り、コーティング: NBR (ニトリルブタジエンゴム)ぺトロール/ブラック入数(双)1機能耐熱、耐薬品全長(cm)33.0手のひらまわり(cm)26.0滑り止め効果あり内容量1双
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ
質量(g)
中指長(cm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
627750836097267206-7450S1336.464-8381-03
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
627750996097268206-7451M1407.064-8381-04
オープン
取扱い終了
627751086097269206-7452L1477.564-8381-05
オープン
取扱い終了
627751176097270206-7453XL1507.864-8381-06
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
6277509960972686266281960968686097268 耐溶剤手袋ユーケミ 3100 UVEX(ウベックス) 62662819耐溶剤手袋ユーケミ 3100UVEX(ウベックス)1双
1,898
税込2,088
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
6277510860972696266282860968696097269 耐溶剤手袋ユーケミ 3100 UVEX(ウベックス) 62662828耐溶剤手袋ユーケミ 3100UVEX(ウベックス)1双
2,198
税込2,418
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
6277511760972706266283760968706097270 耐溶剤手袋ユーケミ 3100 UVEX(ウベックス) 62662837耐溶剤手袋ユーケミ 3100UVEX(ウベックス)1双
1,898
税込2,088
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

溶剤・酸、アルカリ用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする