UVEX(ウベックス)
一眼型保護メガネウベックス スーパー f OTG
高品質かつ耐久性のある曇り止め・傷防止コーティングです。
オーバーグラスタイプです。
軽量かつ細く柔軟なフレームとテンプルを使用しているので着用時のストレスを軽減します。
用途
機械組立建設、メンテナンス作業研磨、切削金属、機械加工研究、実験林業、農業
仕様
曇り止め、傷防止コーティング、軽量
トラスコ品番
207-1870
形状
一眼型
材質/仕上
レンズ:ポリカーボネート、PA/ TPE
質量(g)
39
レンズ色
クリア
フレーム色
ブラック/ホワイト
加工
防曇:○/防傷:〇
コーティング
sv excellence
テンプル色
ブラック/ホワイト
材質(レンズ)
ポリカーボネート、PA/ TPE
レンズ厚さ(mm)
2.1
アズワン品番
64-8393-40
紫外線カット
○
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62775169
9169470
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください