UVEX(ウベックス)
保護メガネウベックス スポーツスタイル
シルバーミラーレンズにより眩しさを軽減します。
スポーツグラスのようなデザインです。
軽量かつ細く柔軟なフレームとテンプルを使用しているので長時間装着しても疲れません
用途
機械組立建設、メンテナンス作業研磨、切削金属、機械加工研究、実験林業、農業
仕様
軽量、ノーズパッド:○
トラスコ品番
207-1862
材質/仕上
レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリカーボネート、ポリブチレンテレフタレート、 熱可塑性エラストマー
質量(g)
23
タイプ
シルバーミラー
レンズ色
シルバーミラー12%
フレーム色
ブラック/グレー
加工
防曇:○/防傷:〇
コーティング
内側防曇 /外側シルバーミラー
テンプル色
ブラック/グレー
材質(レンズ)
ポリカーボネート
レンズ厚さ(mm)
2.1
アズワン品番
64-8393-46
紫外線カット
○
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62775178
9193885
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください