曜日別特売

一眼型保護メガネエックスフィット JIS規格品

一眼型保護メガネエックスフィット JIS規格品 - UVEX(ウベックス)

高品質かつ耐久性のある曇り止め・傷防止コーティングです。
軽量(23g)モデルです。
目元全体をカバーできます。

用途機械組立建設、メンテナンス作業研磨、切削金属、機械加工研究、実験林業、農業仕様曇り止め、傷防止コーティング、軽量トラスコ品番207-1865形状一眼型材質/仕上レンズ:ポリカーボネート、ABS樹脂質量(g)23レンズ色クリアフレーム色半透明ピンク加工防曇:○/防傷:〇コーティングsv excellenceテンプル色半透明ピンク材質(レンズ)ポリカーボネート、ABS樹脂レンズ厚さ(mm)1.9アズワン品番64-8393-50紫外線カット内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
627751879199270
オープン
2,798
3,078(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする