曜日別特売

一眼型保護メガネ フィオスCB

一眼型保護メガネ フィオスCB - UVEX(ウベックス)

高品質かつ耐久性のある曇り止め・傷防止コーティングです。
フレームレスで広視野を実現しています。
メタルフリーです。

用途機械組立建設、メンテナンス作業研磨、切削金属、機械加工研究、実験林業、農業レンズ色グレー 23%フレーム色ブラック/オレンジテンプル色ブラック/オレンジ材質(レンズ)ポリカーボネート材質/仕上レンズ:ポリカーボネート、フレーム:POM/ TPE仕様曇り止め、傷防止コーティングトラスコ品番207-1869形状一眼型質量(g)30加工防曇:○/防傷:〇コーティングsv excellenceレンズ厚さ(mm)2.1アズワン品番64-8393-45紫外線カット内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
紫外線カット
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62775223919244530
オープン
2,598
2,858(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする