曜日別特売

二眼型保護メガネアイファイブ

二眼型保護メガネアイファイブ - UVEX(ウベックス)

テンプルの長さと角度を調整できます。
テンプル、ノーズパッドなど顔に触れる部分にソフト素材を使用し、優れたフィット感です。
高品質かつ耐久性のある曇り止め・傷防止コーティングです。
メタルフリーです。

用途機械組立建設、メンテナンス作業研磨、切削金属、機械加工研究、実験林業、農業仕様ツル調整:○/ノーズパッド:○トラスコ品番207-1859形状二眼型材質/仕上レンズ:ポリカーボネート、TPU/ TPE質量(g)29レンズ色グレー 23%加工防曇:○/防傷:〇角度調整範囲コーティングsv excellenceテンプル色アンスラサイト/ライム材質(レンズ)ポリカーボネート、TPU/ TPEレンズ厚さ(mm)1.91アズワン品番64-8393-41紫外線カット内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
627752399183281
オープン
3,898
4,288(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする