曜日別特売

二眼型保護メガネアイスリーS

二眼型保護メガネアイスリーS - UVEX(ウベックス)

テンプル、ノーズパッドなど顔に触れる部分にソフト素材を使用して優れたフィット感を実現しています。
高品質かつ耐久性のある曇り止め・傷防止コーティングです。
メタルフリーです。

用途機械組立建設、メンテナンス作業研磨、切削金属、機械加工研究、実験林業、農業仕様ノーズパッド:○トラスコ品番207-1860形状二眼型材質/仕上レンズ:ポリカーボネート、TPU/ TPE質量(g)29レンズ色アンバー加工防曇:○/防傷:〇角度調整範囲コーティングsv excellenceテンプル色アンスラサイト/イエロー材質(レンズ)ポリカーボネート、TPU/ TPEレンズ厚さ(mm)2.1アズワン品番64-8393-43紫外線カット内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
627752489190085
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする