曜日別特売

耳栓 エグザクトフィット マルチリユーザブル

耳栓 エグザクトフィット マルチリユーザブル - UVEX(ウベックス)耳栓 エグザクトフィット マルチリユーザブル - UVEX(ウベックス)耳栓 エグザクトフィット マルチリユーザブル - UVEX(ウベックス)耳栓 エグザクトフィット マルチリユーザブル - UVEX(ウベックス)
(5件のレビュー)

繰り返し使えるタイプです。
装着前に手で耳栓をつまんで細くする必要がないので衛生的です。
コード付なので、首にかけられ紛失防止に役立ちます。
携帯ケースに入れて衛生的に保管できます。

用途各種製造現場。騒音作業現場。NRR値25dBSNR値26dB材質/仕上耳栓本体:熱可塑性エラストマー(TPR)、コード: ポリプロピレン、ポリエステルコード質量(g)7内容量1組(2個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
NRR値
サイズ
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62775266212402325dBS透明/グレー/オレンジ206-7424
オープン
279
307(税込)
当日出荷
62775275212402425dBM/L透明/グレー/ライム206-7425
オープン
279
307(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-24
用途: エンジン機材遮音
製造業

本来イヤーマフの方が好ましいようであるがコンパクトで取扱いしやすいことからエンジンブロワ―や刈払機、チェーンソーなどのエンジン音遮音用に購入しました。 適度に期待したレベルに音量も下がり必要な音は聞こえるのが良い。

2026-01-27
用途: 刈り払い機、チェンソー作業

音の透過が大きすぎる。いつもは3Mを使っているが試しにこれを使ったら物足りなかったので、道具箱の肥やしに。とはいえ、まだまだ酷いモノが多いので、満足とは言えないが相当マシな部類。

2023-11-12
用途: 集中したいとき
製造業

つけ心地がやさしく、遮音効果も高いので非常に気に入っています。普通の耳栓は、人間の耳の穴が少し曲がっているところに、まっすぐのものを突っ込むので圧迫感が生じますが、この耳栓は耳の穴に合ったカーブがつけられているので、フィット感が良く、つけ心地も快適です。

対象商品 : 62775275
2023-11-13
用途: 騒音職場
製造業

同社含む数点をモニタリングした結果、フィット性と着けやすさが優れていると評価された。

2が参考にしています
対象商品 : 62775266
2023-02-24
用途: 就寝時や集中時
自動車・二輪車・自転車関連業

子供用などの色々な小さな耳栓を試してもキツくて具合が悪かったが、
こちらのSサイズは装着がし易いのに遮音性も良くて、寝るときも耳に
刺さらない形状で大満足です。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

耳栓(イヤープラグ)・イヤーマフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする